Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ A 6UEE0 ventilátor kapcsoló 160 120-277 V-on zár | AF2HXZ

APPROVED VENDOR 6UEE0 ventilátor kapcsoló 160 120-277 V-nál zár

Raktáron
Cikkszám: AF2HXZ Modell: 6UEE0

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€11.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Disc vezérlés
1. áramkör kapcsolója bezárul @ (F)160
1. áramkör kapcsolója megnyílik @ (F)140
Mélység1"
Differenciális20
Magasság1.5 "
Induktív erősítők @ 120 V10
Induktív erősítők @ 240 V5
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125
Ellenálló erősítők @ 120V25
Ellenálló erősítők @ 277V21.6
Váltás műveletZárja be a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Temp. Hatótávolság140-160 F
típusVentilátor
Feszültség tartomány120 a 277
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ventilátor kikapcsolási hőmérséklete. (F) (140)
    • Ventilátor bekapcsolva (F) (160)
    • Ellenállóképesség 240V (25)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTemp. HatótávolságFeszültség tartománySzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UED5 ventilátor kapcsoló nyit 90f 120-277v | AF2HXU 6UED52-1 / 8 "90-110 F120 a 2401 5 / 8 "€12.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEE0 ventilátor kapcsoló 160 120-277 V-nál zár
€11.98 /Mértékegység