Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6RDC0 Union 1-1/2 hüvelykes vörös sárgaréz | AF2CMY

APPROVED VENDOR 6RDC0 Union 1-1/2 hüvelykes vörös sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF2CMY Modell: 6RDC0
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
€137.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8564
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1VFJ6 Union Red Brass 1/8 hüvelyk 150 Psi | AB3UMV 1VFJ61 / 8 "€35.45
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1VFJ8 Union Red Brass 1/4 hüvelyk 150 Psi | AB3UMX 1VFJ81 / 4 "€30.96
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1VFK1 Union Red Brass 3/8 hüvelyk 150 Psi | AB3UMZ 1VFK13 / 8 "€33.65
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1VFK3 Union Red Brass 1/2 hüvelyk 150 Psi | AB3UNB 1VFK31 / 2 "€32.59
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1VFK5 Union Red Brass 3/4 hüvelyk 150 Psi | AP3UND 1VFK53 / 4 "€46.79
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1VFK7 Union Red Brass 1 hüvelyk 150 Psi | AB3UNF 1VFK71"€62.19
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1VFK9 Union Red Brass 1 1/4 hüvelyk 150 Psi | AB3UNH 1VFK91.25 "€107.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6RDC0 Union 1-1/2 hüvelykes vörös sárgaréz
€137.15 /Mértékegység