Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P876 Nipple 2 hüvelykes 5-1/2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZCW

APPROVED VENDOR 6P876 csonk 2 hüvelykes 5-1/2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél

Raktáron
Tétel: AE9ZCW Modell: 6P876
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
€25.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hossz5.5 "
AnyagHorganyzott hegesztett acél
Max. Nyomás500 psi
Fém detektálhatóIgen
Csőméret2"
menetrend40
típusElektromos ellenállás hegesztése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.684
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2WV31 Cső 2 hüvelyk 9 hüvelyk horganyzott hegesztett acél | AC3VZA 2WV319"2"€53.42
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2WV42 Bimbó 3 hüvelykes záró horganyzott hegesztett acél | AC3VZM 2WV42közel3"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2WV44 Bimbó 3 hüvelyk 4 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AC3VZP 2WV444"3"€59.91
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2WV45 mellbimbó 3 hüvelyk 5 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AC3VZQ 2WV455"3"€80.09
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2WV46 Bimbó 3 hüvelyk 6 hüvelyk horganyzott hegesztett acél | AC3VZR 2WV466"3"€67.03
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2WV47 Bimbó 3 hüvelyk 8 hüvelyk horganyzott hegesztett acél | AC3VZT 2WV478"3"€112.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WV48 Nipple 3 hüvelykes 10 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AC3VZU 2WV4810 "3"€129.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6P876 csonk 2 hüvelykes 5-1/2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél
€25.12 /Mértékegység