Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0362073405 féltengelykapcsoló, dugós hegesztési csatlakozás, 1-1/4 in | AF9DMZ 29VE48

ANVIL 0362073405 Félkapcsoló, aljzathegesztés, 1-1 / 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9DMZ Típus: 0362073405Kereszthivatkozás: 29VE48
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
€30.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsatolás
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.2-7 / 64 "
Csőméret1.25 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)4.29
Hajó hossza (cm)4.29
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7307110030

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0362073603 féltengelykapcsoló, hegesztett csatlakozó, 1500 PSI maximális nyomás | AF9DNS 29VE49 03620736032.375 "1.5 "€32.28
ANVIL 0362074007 féltengelykapcsoló, dugós hegesztési csatlakozás, 2-1/2 in, 1000 PSI | AF9DNC 29VE51 03620740073-35 / 64 "2.5 "€381.04
ANVIL 0362074205 dugós hegesztésű féltengelykapcsoló, 3 hüvelykes, 1000 PSI, fekete kovácsolt acél | AF9DND 29VE52 03620742054-7 / 32 "3"€406.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0362073405 Félkapcsoló, aljzathegesztés, 1-1 / 4 hüvelyk
€30.90 /Mértékegység