JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MEK5 Rod Peek Tan 1/2 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TVV

APPROVED VENDOR 6MEK5 Rod Peek Tan 1/2 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság

Tétel: AE9TVV Modell: 6MEK5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€520.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekCserez
Átmérő1 / 2 "
Átmérő tolerancia+ 0.003 / -0.000 "
Hossz8 láb.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagKANDIKÁL
Max. Hőmérséklet480 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság16,000 psi
típusKitöltetlen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPA6 Rod Peek Tan 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PNJ 1UPA6Cserez1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€22.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPA8 Rod Peek Tan 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PNL 1UPA8Cserez3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€46.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPB1 Rod Peek Tan 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB3PNN 1UPB1Cserez1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€66.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPB9 Rod Peek Tan 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB3PNU 1UPB9Cserez1"+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€252.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPE6 Rod Peek Tan 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3PPK 1UPE6Cserez1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€46.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPF1 Rod Peek Tan 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3PPN 1 UPF1Cserez1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€157.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPF3 Rod Peek Tan 5/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3PPQ 1 UPF3Cserez5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€217.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6MEK5 Rod Peek Tan 1/2 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság
€520.94 /Mértékegység