Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPF1 Rod Peek Tan 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3PPN

APPROVED VENDOR 1UPF1 Rod Peek Tan 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Cikkszám: AB3PPN Modell: 1UPF1
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
€138.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekCserez
Átmérő1 / 2 "
Átmérő tolerancia+ 0.003 / -0.000 "
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagKANDIKÁL
Max. Hőmérséklet480 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság16,000 psi
típusKitöltetlen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPA6 Rod Peek Tan 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PNJ 1UPA6Cserez1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€17.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPA8 Rod Peek Tan 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PNL 1UPA8Cserez3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€36.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPB1 Rod Peek Tan 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB3PNN 1UPB1Cserez1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€56.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPB9 Rod Peek Tan 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB3PNU 1UPB9Cserez1"+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€214.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPE6 Rod Peek Tan 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3PPK 1UPE6Cserez1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€39.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPF3 Rod Peek Tan 5/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3PPQ 1 UPF3Cserez5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€217.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPF6 Rod Peek Tan 7/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3PPT 1 UPF6Cserez7 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€405.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPF1 Rod Peek Tan 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€138.57 /Mértékegység