JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDK1 rúd acetálbarna 3/4 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság | AE9TQR

APPROVED VENDOR 6MDK1 rúd acetálbarna 3/4 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság

Tétel: AE9TQR Modell: 6MDK1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€193.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekSötétbarna
Átmérő3 / 4 "
Átmérő tolerancia+ 0.005 / -0.000 "
Hossz4 láb.
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagAcetális homopolimer
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés32 ° F
Szakítószilárdság8000 psi
típusAF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.044
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszSzakítószilárdságtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDJ4 rúd acetálfehér 5-1/2 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság | AE9TQK 6MDJ4fehér5.5 "+ 0.250 / -0.000 "4 láb.11,000 psi150€1,957.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDJ5 rúd acetálfehér, 6 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság | AE9TQL 6MDJ5fehér6"+ 0.250 / -0.000 "4 láb.11,000 psi150€2,163.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDJ6 Rúd Acetálbarna 1/4 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TQM 6MDJ6Sötétbarna1 / 4 "+ 0.005 / -0.000 "8 láb.8000 psiAF€52.93
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDJ7 Rúd Acetálbarna 3/8 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság | AE9TQN 6MDJ7Sötétbarna3 / 8 "+ 0.005 / -0.000 "4 láb.8000 psiAF€120.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDJ8 rúd acetálbarna 7/16 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság | AE9TQP 6MDJ8Sötétbarna7 / 16 "+ 0.005 / -0.000 "4 láb.8000 psiAF€84.85
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDJ9 Rúd Acetálbarna 1/2 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság | AE9TQQ 6MDJ9Sötétbarna1 / 2 "+ 0.005 / -0.000 "4 láb.8000 psiAF€77.36
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDK2 rúd acetálbarna 7/8 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság | AE9TQT 6MDK2Sötétbarna7 / 8 "+ 0.005 / -0.000 "4 láb.8000 psiAF€177.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6MDK1 rúd acetálbarna 3/4 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság
€193.59 /Mértékegység