Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDJ7 Rúd Acetálbarna 3/8 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság | AE9TQN

APPROVED VENDOR 6MDJ7 rúd acetálbarna 3/8 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AE9TQN Modell: 6MDJ7
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
€99.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekSötétbarna
Átmérő3 / 8 "
Átmérő tolerancia+ 0.005 / -0.000 "
Hossz4 láb.
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagAcetális homopolimer
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés32 ° F
Szakítószilárdság8000 psi
típusAF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)0.95
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszSzakítószilárdságtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDJ4 rúd acetálfehér 5-1/2 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság | AE9TQK 6MDJ4fehér5.5 "+ 0.250 / -0.000 "4 láb.11,000 psi150€1,663.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDJ5 rúd acetálfehér, 6 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság | AE9TQL 6MDJ5fehér6"+ 0.250 / -0.000 "4 láb.11,000 psi150€1,838.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDJ6 Rúd Acetálbarna 1/4 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TQM 6MDJ6Sötétbarna1 / 4 "+ 0.005 / -0.000 "8 láb.8000 psiAF€43.54
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDJ8 rúd acetálbarna 7/16 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság | AE9TQP 6MDJ8Sötétbarna7 / 16 "+ 0.005 / -0.000 "4 láb.8000 psiAF€105.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDJ9 Rúd Acetálbarna 1/2 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság | AE9TQQ 6MDJ9Sötétbarna1 / 2 "+ 0.005 / -0.000 "4 láb.8000 psiAF€129.16
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDK1 rúd acetálbarna 3/4 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság | AE9TQR 6MDK1Sötétbarna3 / 4 "+ 0.005 / -0.000 "4 láb.8000 psiAF€247.30
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDK2 rúd acetálbarna 7/8 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság | AE9TQT 6MDK2Sötétbarna7 / 8 "+ 0.005 / -0.000 "4 láb.8000 psiAF€315.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6MDJ7 rúd acetálbarna 3/8 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság
€99.26 /Mértékegység