Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6FB56 Socket Set Screw Cup M1.6 X 0.35Mm X 5Mm, 10PK | AE8RUN

APPROVED VENDOR 6FB56 aljzatkészlet csavaros csésze M1.6 x 0.35 mm x 5 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE8RUN Modell: 6FB56

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€78.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály5 g 6 g
Tizedes egyenérték0.063 "
Meghajtó mérete0.7mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKemence fekete
AnyagAcél
Teljes hossz5mm
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységC45 minimum
Mérési rendszerMetric
MenetméretM1.6 x 0.35

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318156040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTizedes egyenértékMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFejmagasságFej szélességeAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121081-PR aljzatkészlet csavaros kúp 10-32 x 3/16 - 100 db-os csomag | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€36.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121126-PR aljzatkészlet csavaros kúp 1/4-28 x 3/8 - 100 db-os csomag | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€46.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6FB56 aljzatkészlet csavaros csésze M1.6 x 0.35 mm x 5 mm, 10 PK
€78.55 /csomag