Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EEF6 vezetékes kábelcsipesz 1.18x1.00 hüvelykes - 25 db-os csomag | AE8NAB

APPROVED VENDOR 6EEF6 vezetékes kábelcsipesz 1.18x1.00 hüvelykes - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE8NAB Modell: 6EEF6
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
€23.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelcsipesz
Klip típusaL-típusú
színekSzürke
Magasság0.73 "
Hossz1.18 "
AnyagNylon 6/6
Max. Csomag Dia.0.47-0.55 "
Szerelési módszerRagasztó hátlap
Résmagasság0.55 "
Slot Width0.55 "
Temp. Hatótávolság-25 foktól 85 fokig F
típusÖntapadós
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód3926909980
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszMax. Csomag Dia.Slot WidthSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EEF4 vezetékes kábelcsipesz 0.75x0.75 hüvelykes - 25 db-os csomag | AE8MZZ 6EEF4Szürke0.37 "0.75 "-0.23 "0.75 "€9.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EEF5 vezetékes kábelcsipesz 1.01x1.00 hüvelykes - 25 db-os csomag | AE8NAA 6EEF5Természetes0.68 "1.01 "-0.7 "1"€13.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EEF7 vezetékes kábelcsipesz 1.18x1.00 hüvelykes - 25 db-os csomag | AE8NAC 6EEF7Szürke0.87 "1.18 "0.63-0.71 "0.71 "1"€26.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6EEF6 vezetékes kábelcsipesz 1.18x1.00 hüvelykes - 25 db-os csomag
€23.16 /Mértékegység