Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EEF4 vezetékes kábelcsipesz 0.75x0.75 hüvelykes - 25 db-os csomag | AE8MZZ

APPROVED VENDOR 6EEF4 vezetékes kábelcsipesz 0.75x0.75 hüvelykes - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE8MZZ Modell: 6EEF4
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
€9.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelcsipesz
Klip típusaC-Type
színekSzürke
Magasság0.37 "
Hossz0.75 "
AnyagNylon 6/6
Szerelési módszerRagasztó hátlap
Résmagasság0.19 "
Slot Width0.23 "
Temp. Hatótávolság-25 foktól 85 fokig F
típusÖntapadós
Szélesség0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3926909980
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszMax. Csomag Dia.Slot WidthSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EEF5 vezetékes kábelcsipesz 1.01x1.00 hüvelykes - 25 db-os csomag | AE8NAA 6EEF5Természetes0.68 "1.01 "-0.7 "1"€13.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EEF6 vezetékes kábelcsipesz 1.18x1.00 hüvelykes - 25 db-os csomag | AE8NAB 6EEF6Szürke0.73 "1.18 "0.47-0.55 "0.55 "1"€23.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EEF7 vezetékes kábelcsipesz 1.18x1.00 hüvelykes - 25 db-os csomag | AE8NAC 6EEF7Szürke0.87 "1.18 "0.63-0.71 "0.71 "1"€26.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6EEF4 vezetékes kábelcsipesz 0.75x0.75 hüvelykes - 25 db-os csomag
€9.57 /Mértékegység