Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EB43 Aljzatsapka csavaros gomb Rozsdamentes acél M5 x 0.80 X 35, 25PK | AE8MQP

APPROVED VENDOR 6EB43 Aljzatsapka csavaros gomb rozsdamentes acél M5 x 0.80 x 35, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE8MQP Modell: 6EB43

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€0.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.9.5mm
Fejmagasság2.8mm
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt35mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6EB43 Aljzatsapka csavaros gomb rozsdamentes acél M5 x 0.80 x 35, 25 PK
€0.87 /csomag