Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.025.0005 Dugósapka csavar szabványos M2 x 0.45 x 5, 100PK | AE8AUR 6CE37

APPROVED VENDOR M07000.025.0005 Dugósapka csavar szabványos M2 x 0.45 x 5, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8AUR Típus: M07000.025.0005Keresztszám: 6CE37 / 42GD65
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
€19.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM2-0.45
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.4.5mm
Fejmagasság2.5mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt5mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M2
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5"
Menetméret0.40mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.025.0005 Dugósapka csavar szabványos M2 x 0.45 x 5, 100PK
€19.19 /csomag