Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6EB22 Socket Cap Screw Button Stainless Steel M3 x 0.50 X 40, 25PK | AE8MPR

APPROVED VENDOR 6EB22 Aljzatsapka csavaros gomb rozsdamentes acél M3 x 0.50 x 40, 25 PK

Raktáron
Cikkszám: AE8MPR Modell: 6EB22
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
€20.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.5.7mm
Fejmagasság1.7mm
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt40mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza18mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6EB22 Aljzatsapka csavaros gomb rozsdamentes acél M3 x 0.50 x 40, 25 PK
€20.11 /csomag