Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6DV56 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M4 x 0.70 X 30, 10PK | AE8LET

APPROVED VENDOR 6DV56 aljzatsapkás csavaros lapos rozsdamentes acél M4 x 0.70 x 30, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE8LET Típus: 6DV56
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
€10.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.8mm
Fejmagasság2.3mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt30mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6DV56 aljzatsapkás csavaros lapos rozsdamentes acél M4 x 0.70 x 30, 10 PK
€10.22 /csomag