Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CB53 Hatlapfejű kontraanya M10 X 1.50Mm 17Mm W, 20PK | AE8AAU

APPROVED VENDOR 6CB53 hatlapú kontraanya M10 x 1.50 mm 17 mm széles, 20 PK

Raktáron
Tétel: AE8AAU Modell: 6CB53

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€26.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Brinell Keménység170
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
befejezEgyszerű
FokozatA4
Magasság5mm
AnyagA4 rozsdamentes acél (összehasonlítható a 316 rozsdamentes acélral)
Anya típusaVékony anya
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
típusVékony
Szélesség17mm
Csavarkulcs mérete17mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB53 hatlapú kontraanya M10 x 1.50 mm 17 mm széles, 20 PK
€26.98 /csomag