Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CB51 Hatlapfejű kontraanya M6 X 1Mm 10Mm W, 50PK | AE8AAR

APPROVED VENDOR 6CB51 hatlapú kontraanya M6 x 1 mm 10 mm széles, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE8AAR Modell: 6CB51
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
€22.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Brinell Keménység170
Átm. / MenetméretM6 x 1
befejezEgyszerű
FokozatA4
Magasság3.2mm
AnyagA4 rozsdamentes acél (összehasonlítható a 316 rozsdamentes acélral)
Anya típusaVékony anya
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
típusVékony
Szélesség10mm
Csavarkulcs mérete10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB51 hatlapú kontraanya M6 x 1 mm 10 mm széles, 50 PK
€22.52 /csomag