Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CB30 Hatlapfejű anya Teljes M20 X 1.50 30Mm W, 20PK | AE8AAL

APPROVED VENDOR 6CB30 hatlapfejű anya teljes M20 x 1.50 30 mm W, 20 PK

Raktáron
Tétel: AE8AAL Modell: 6CB30
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
€45.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
befejezHorganyzott
Magasság16mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Ingatlan osztály8
Rockwell KeménységC30 max.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM20 x 1.5
Menet típusaFinom pályamutató
típusTele
Szélesség30mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.278
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB30 hatlapfejű anya teljes M20 x 1.50 30 mm W, 20 PK
€45.47 /csomag