Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CA66 Hatlapfejű anya teljes M2 X 0.40Mm 4Mm W, 100PK | AE7ZTU

APPROVED VENDOR 6CA66 hatlapú anya teljes M2 x 0.40 mm 4 mm széles, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7ZTU Modell: 6CA66
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
€4.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM2-0.4
befejezHorganyzott
Fokozatclass 6
Magasság1.6mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály6
Rockwell KeménységC30 max.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM2 x 0.4
Menet típusaMetric
típusTele
Szélesség4mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA66 hatlapú anya teljes M2 x 0.40 mm 4 mm széles, 100 PK
€4.45 /csomag