Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6BB97 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 45 mm hosszúság, 50 PK | AE7 MÉG

APPROVED VENDOR 6BB97 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 45 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE7YET Modell: 6BB97
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
€23.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
ÁtmérőM4
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság2.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége7mm
Hossza a feje alatt45mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz45mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza45mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6BB97 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 45 mm hosszú, 50 PK
€23.49 /csomag