Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6BA85 hatlapfejű csavar M8 x 1.25, 25 mm hosszú, 5PK | AE7YDH

APPROVED VENDOR 6BA85 hatlapfejű csavar M8 x 1.25, 25 mm hosszú, 5 PK

Raktáron
Tétel: AE7YDH Modell: 6BA85
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
€16.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagSárgaréz
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt25mm
AnyagSárgaréz
Min. Menethossz25mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7415338010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA85 hatlapfejű csavar M8 x 1.25, 25 mm hosszú, 5 PK
€16.73 /csomag