Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6BA42 Hex Cap Screw Grade 5 M12 x 1.50, 50mm Length, 25PK | AE7YBL

APPROVED VENDOR 6BA42 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M12 x 1.50, 50 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE7YBL Modell: 6BA42
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
€44.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12 x 1.5
ÁtmérőM12
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság7.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége19mm
Hossza a feje alatt50mm
AnyagAcél
Min. Menethossz50mm
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC22-C32
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság116,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA42 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M12 x 1.50, 50 mm hosszú, 25 PK
€44.85 /csomag