Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZD0 Hatlapfejű réz, 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WXW

APPROVED VENDOR 6AZD0 hatszögletű sárgaréz, 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7WXW Modell: 6AZD0
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
€11.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex mellbimbó
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret0.437 "
Hossz15 / 16 "
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0922
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7412200025
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZD1 Hatlapfejű réz, 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WXX 6AZD10.562 "1.125 "1 / 4 "€28.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZD2 Hatlapfejű réz, 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WXY 6AZD20.692 "1.437 "3 / 8 "€40.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZD3 Hatlapfejű sárgaréz, 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WXZ 6AZD30.875 "1 13 / 16 "1 / 2 "€71.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZD4 Hatlapfejű sárgaréz, 3/4 hüvelykes - 5 db-os csomag | AE7WYA 6AZD41.06 "1 9 / 16 "3 / 4 "€49.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZD0 hatszögletű sárgaréz, 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag
€11.28 /Mértékegység