Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYU6 női póló sárgaréz, 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WUN

APPROVED VENDOR 6AYU6 női póló sárgaréz, 1/8 hüvelykes sárgaréz – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7WUN Modell: 6AYU6
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
€36.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrudált női póló
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYU7 női póló sárgaréz 1/4 hüvelykes sárgaréz - 10 db-os csomag | AE7WUP 6AYU71 / 4 "€60.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYU8 női póló sárgaréz, 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WUQ 6AYU83 / 8 "€96.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYU9 női póló sárgaréz, 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WUR 6AYU91 / 2 "€171.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYV0 női póló sárgaréz, 3/4 hüvelykes - 5 db-os csomag | AE7WUT 6AYV03 / 4 "€141.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYU6 női póló sárgaréz, 1/8 hüvelykes sárgaréz – 10 db-os csomag
€36.70 /Mértékegység