Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYU7 női póló sárgaréz 1/4 hüvelykes sárgaréz - 10 db-os csomag | AE7WUP

APPROVED VENDOR 6AYU7 női póló sárgaréz, 1/4 hüvelykes sárgaréz – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7WUP Modell: 6AYU7
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
€63.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrudált női póló
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYU6 női póló sárgaréz, 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WUN 6AYU61 / 8 "€35.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYU8 női póló sárgaréz, 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WUQ 6AYU83 / 8 "€103.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYU9 női póló sárgaréz, 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WUR 6AYU91 / 2 "€194.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYV0 női póló sárgaréz, 3/4 hüvelykes - 5 db-os csomag | AE7WUT 6AYV03 / 4 "€136.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYU7 női póló sárgaréz, 1/4 hüvelykes sárgaréz – 10 db-os csomag
€63.43 /Mértékegység