Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYU2 utcai könyökös sárgaréz 90 fokos 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WUJ

APPROVED VENDOR 6AYU2 utcai könyök sárgaréz 90 fokos 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7WUJ Modell: 6AYU2
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
€35.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYU1 utcai könyökös sárgaréz 90 fokos 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WUH 6AYU11 / 8 "€21.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYU3 Utcai könyökös sárgaréz 90 fokos 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WUK 6AYU33 / 8 "€58.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYU4 Utcai könyökös sárgaréz 90 fokos 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WUL 6AYU41 / 2 "€133.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYU5 utcai könyökös sárgaréz 90 fokos 3/4 hüvelykes - 5 db-os csomag | AE7WUM 6AYU53 / 4 "€130.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYU2 utcai könyök sárgaréz 90 fokos 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag
€35.94 /Mértékegység