Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 697352-PG Fém csavartányér #4 1/2 hüvelykes hosszúság, 100PK | AB9LHZ 2DV56

APPROVED VENDOR 697352-PG fém csavartányér #4, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB9LHZ Modell: 697352-PGKereszthivatkozás: 2DV56
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
€6.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete3 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.219 "
Fejmagasság0.068 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Méret#4
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318141030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságTételHosszAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696706-PG Fém csavartányér #6, 1 hüvelyk hosszúság - 100 db-os csomag | AB2HXY 1MA58 696706-PGNégyzet#1Horganyzott0.270 "0.097 "Lemezcsavar1"Edzett acél€13.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696722-PG Fém csavartányér #6 1 1/2 L - 100 db | AB2HYA 1MA60 696722-PGNégyzet#1Horganyzott0.270 "0.097 "Lemezcsavar1.5 "Edzett acél€9.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 697439-PG Fém csavartányér #8 1/2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2HYB 1MA62 697439-PGNégyzet#2Horganyzott0.322 "0.115 "Lemezcsavar1 / 2 "Edzett acél€11.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696710-PG Fém csavartányér #8 1 1/4 L - 100 db | AB2HYD 1MA65 696710-PGNégyzet#2Horganyzott0.322 "0.115 "Lemezcsavar1.25 "Edzett acél€16.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696711-PG Fém csavartányér #8 1 1/2 L - 100 db | AB2HYE 1MA66 696711-PGNégyzet#2Horganyzott0.322 "0.115 "Lemezcsavar1.5 "Edzett acél€24.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 697443-PG Fém csavartányér #10 3/4 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2HYG 1MA69 697443-PGNégyzet#2Horganyzott0.373 "0.133 "Lemezcsavar3 / 4 "Edzett acél€16.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696728-PG Fém csavartányér #12 1 1/2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2HYL 1MA75 696728-PGNégyzet#3Horganyzott0.425 "0.151 "Lemezcsavar1.5 "Edzett acél€43.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 697352-PG fém csavartányér #4, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€6.99 /csomag