JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5YHW4 Tölcsérüveg 210mm-es perem 210mm-es szár - 6 db-os csomag | AE7HJY

APPROVED VENDOR 5YHW4 tölcsérüveg, 210 mm-es perem, 210 mm-es szár – 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7HJY Modell: 5YHW4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€464.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTölcsér, rövid szár
színekSzűrő kikapcsolása
Tölcsér anyagaÜveg
Tölcsér Max OD210 mm-es felni
Szár hossza210mm
Szár OD25mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.931
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód7017905000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSzár hosszaSzár ODÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5PTK5 Műanyag tölcsér, 60 mm-es felni, 50 mm-es szár - 12 db-os csomag | AE6CFU 5PTK5Átlátszó50mm10mm€26.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5PTK7 Műanyag tölcsér, 90 mm-es felni, 60 mm-es szár - 12 db-os csomag | AE6CFW 5PTK7Átlátszó60mm8mm€57.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5YHV8 tölcsérüveg 60 mm-es perem 60 mm-es szár - 12 db-os csomag | AE7HJR 5YHV8Szűrő kikapcsolása60mm8mm€43.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5YHV9 tölcsérüveg 75 mm-es perem 75 mm-es szár - 12 db-os csomag | AE7HJT 5YHV9Szűrő kikapcsolása75mm8mm€46.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5YHW1 tölcsérüveg 100 mm-es perem 100 mm-es szár - 12 db-os csomag | AE7HJV 5YHW1Szűrő kikapcsolása100mm13mm€73.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHW4 tölcsérüveg, 210 mm-es perem, 210 mm-es szár – 6 db-os csomag
€464.25 /Mértékegység