Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5XA21 Menetbetét 3/8-16 0.500 L, 5PK | AE7DPZ

APPROVED VENDOR 5XA21 menetbetét 3/8-16 0.500 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AE7DPZ Modell: 5XA21

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€104.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcszáró szálbetét
Fúró méret29 / 64 "
Külső menetméret1 / 2-13
Telepítés5XA43 szerszám
Belső menet osztály3B
Belső menetméret3 / 8-16
Hossz0.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Teljes menetmélység0.56 "
Koppintson a Méretek elemre1 / 2-13
Menet típusaUNC
típus4 reteszelő kulcs
Fal típusVékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országHU

Termék részletek:

    • Külső menet osztály (2A)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA21 menetbetét 3/8-16 0.500 L, 5PK
€104.19 /csomag