APPROVED VENDOR 5UTJ6 Utility Cart 500 Lb. Load Capacity | AE6RHB

APPROVED VENDOR 5UTJ6 Haszonkocsi 500 Lb. Terhelhetőség

Raktáron
Tétel: AE6RHB Modell: 5UTJ6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€315.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Kapacitás polconként250 font
Görgős anyagNem jelölő gumi
Kerékméret5"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Polcok közötti távolság19 "
Handleergonomikus
Ajakmagasság2.75 "
Terhelhetőség500 font
Polcok száma2
Teljes magasság32.75 "
Teljes hossz40.625 "
Teljes szélesség25.625 "
Polc színeBézs
Polc hossza37 "
Polc szélessége25.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.38
Hajó magassága (cm)113.03
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód9403704031
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA felső és a középső polc közötti távolságÁllítható lépésekKapacitás polconkéntLábszínLáb anyagAjakmagasságTerhelhetőségPolcok számaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRK2 Utility Cart 150 Lb. Terhelhetőség Gyanta | AD8BCV 4 HRK2-18 "68 fontgittHőre lágyuló műanyag1 / 4 "150 font2€242.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRK3 Utility Cart 150 Lb. Terhelhetőség Gyanta | AD8BCW 4HRU7 4 HRK3-18 "68 fontFeketeHőre lágyuló műanyag1 / 4 "150 font2€199.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRN3 Utility Cart 200 Lb. Terhelhetőség Pe | AD8BDE 4HRN39.5 "8 "-től 16-1 / 2" -ig68 fontFeketeNagy sűrűségű PE1 / 4 "200 font3€254.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRP8 Utility Cart 200 Lb. Terhelhetőség Pe | AD8BDK 4HRP89.5 "8 "-től 16-1 / 2" -ig68 fontgittNagy sűrűségű PE1 / 4 "200 font3€375.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRR3 Utility Cart 200 Lb. Terhelhetőség Gyanta | AD8BDM 4HRR316.5 "18 "68 fontgittHőre lágyuló műanyag1 / 4 "200 font3€366.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRR4 Utility Cart 200 Lb. Terhelhetőség Gyanta | AD8BDN 4HRR416.5 "18 "68 fontFeketeHőre lágyuló műanyag1 / 4 "200 font3€225.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRU7 Utility Cart 150 Lb. Kapacitás Gyanta 3 polc | AD8BDX 4HRU7-18.5 "68 fontFeketeHőre lágyuló műanyag1 / 4 "150 font2-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5UTJ6 Haszonkocsi 500 Lb. Terhelhetőség
€315.28 /Mértékegység