JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRP8 Utility Cart 200 Lb. Terhelhetőség Pe | AD8BDK

APPROVED VENDOR 4HRP8 Utility Cart 200 Lb. Terhelhetőség Pe

Raktáron
Tétel: AD8BDK Modell: 4HRP8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€375.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Állítható lépések8 "-től 16-1 / 2" -ig
Kapacitás polconként68 font
Caster Dia.4"
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret4"
Görgős típus(4) Forgatható, (2) fékkel
A középső és az alsó polc közötti távolság16.5 "
Polcok közötti távolságFelülről középre 8, középről lefelé 16 1/20 "
A felső és a középső polc közötti távolság9.5 "
FogantyúvalIgen
Lábszíngitt
Láb anyagNagy sűrűségű PE
Ajakmagasság1 / 4 "
Terhelhetőség200 font
Polcok száma3
Teljes magasság34 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség24 "
Polc színeSzürke
Polc hossza18 "
Polc anyagaNagy sűrűségű PE
PolcstílusSzegélyes
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.79
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód9403704020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA felső és a középső polc közötti távolságÁllítható lépésekKapacitás polconkéntLábszínLáb anyagAjakmagasságTerhelhetőségPolcok számaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRK2 Utility Cart 150 Lb. Terhelhetőség Gyanta | AD8BCV 4 HRK2-18 "68 fontgittHőre lágyuló műanyag1 / 4 "150 font2€242.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRK3 Utility Cart 150 Lb. Terhelhetőség Gyanta | AD8BCW 4HRU7 4 HRK3-18 "68 fontFeketeHőre lágyuló műanyag1 / 4 "150 font2€199.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRN3 Utility Cart 200 Lb. Terhelhetőség Pe | AD8BDE 4HRN39.5 "8 "-től 16-1 / 2" -ig68 fontFeketeNagy sűrűségű PE1 / 4 "200 font3€254.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRR3 Utility Cart 200 Lb. Terhelhetőség Gyanta | AD8BDM 4HRR316.5 "18 "68 fontgittHőre lágyuló műanyag1 / 4 "200 font3€366.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRR4 Utility Cart 200 Lb. Terhelhetőség Gyanta | AD8BDN 4HRR416.5 "18 "68 fontFeketeHőre lágyuló műanyag1 / 4 "200 font3€225.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRU7 Utility Cart 150 Lb. Kapacitás Gyanta 3 polc | AD8BDX 4HRU7-18.5 "68 fontFeketeHőre lágyuló műanyag1 / 4 "150 font2-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5UTH8 Utility Cart 500 Lb. Terhelhetőség | AE6RGT 5UTH8--250 fontBézs-2.75 "500 font2€255.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRP8 Utility Cart 200 Lb. Terhelhetőség Pe
€375.81 /Mértékegység