Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TUL4 Szifon 2000 Psi 1/2 hüvelykes Npt acél | AE6LGX

APPROVED VENDOR 5TUL4 szifon 2000 Psi 1/2 hüvelykes Npt acél

Raktáron
Tétel: AE6LGX Modell: 5TUL4
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
€35.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzifon
AnyagAcél
nyomás tartomány2000 psi
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9026906000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagnyomás tartományMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TUK9 Szifon 500 Psi 1/4 hüvelykes Npt vas | AE6LGR 5TUK9Vas500 psi1 / 4 "€9.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TUL0 Szifon 250 Psi 1/4 hüvelykes természetes sárgaréz | AE6LGT 5TUL0Vörösréz250 psi1 / 4 "€29.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TUL5 Szifon 1000 Psi 1/4 hüvelykes Npt Ss | AE6LGY 5TUL5Rozsdamentes acél1000 psi1 / 4 "€68.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL4 szifon 2000 Psi 1/2 hüvelykes Npt acél
€35.33 /Mértékegység