Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5RWJ8 szívószűrő 1-5/8 átmérőjű, 1 Npsm oldalsó perforációk | AE6GUW

APPROVED VENDOR 5RWJ8 szívószűrő 1-5/8 átmérőjű, 1 Npsm oldalsó perforáció

Raktáron
Tétel: AE6GUW Modell: 5RWJ8
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
€21.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívó szűrő
Átmérő1.625 "
FunkcióMegakadályozza, hogy az üledék, a szennyvíz, az iszap vagy a szilárd részecskék nagy részecskék kerüljenek a szennyvízszivattyúk szívónyílásába
Fogantyú magassága6-1 / 4 "
Magasság6.25 "
Beömlőnyílás1 "NPSM
AnyagAcél
Nyitás3 / 16 "
Galvanizáláscink
típusOldalsó kerek perforációk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8421210000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fogantyú magassága (6-1 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságBeömlőnyílásAnyagtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5RWJ6 szívószűrő 1-5/8 átmérőjű, 3/4 Npsm oldalsó perforációk | AE6GUU 5RWJ61.625 "6.25 "3/4 "NPSMAcélOldalsó kerek perforációk€20.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5RWJ7 szívószűrő 1-5/8 átmérő 3/4 Ght oldalperforációk | AE6GUV 5RWJ71.625 "6.25 "3/4 "GHTAcélOldalsó kerek perforációk€23.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5RWK0 Szívószűrő 2.25 Átmérő 1.5 Npsm Oldalperforációk | AE6GUY 5RWK02.25 "6.5 "1-1 / 2 "NPSMAcélOldalsó kerek perforációk€23.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5RWK2 szívószűrő 2.75 átmérő 2 Npsm oldalsó perforációk | AE6GVA 5RWK22.75 "6.5 "2 "NPSMAcélOldalsó kerek perforációk€25.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5RWK4 szívószűrő 3-3/8 átmérőjű, 2.5 Npsm oldalsó perforációk | AE6GVC 5RWK43.375 "9.5 "2-1 / 2 "NPSMAcélOldalsó kerek perforációk€21.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5RWK6 Szívószűrő 4 Átmérő 3 Npsm Oldalsó kerek perforációk | AE6GVE 5RWK64"9.5 "3 "NPSMAcélOldalsó kerek perforációk€31.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5RWK7 Szívószűrő 7 Átmérő 4 Npsm Oldalsó kerek perforációk | AE6GVF 5RWK77"5"4 "NPSMAcélOldalsó kerek perforációk€59.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5RWJ8 szívószűrő 1-5/8 átmérőjű, 1 Npsm oldalsó perforáció
€21.99 /Mértékegység