JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5PAV2 négyzetfejű dugó, 1/2 hüvelykes Mnpt | AE4ZYC

APPROVED VENDOR 5PAV2 négyzet alakú dugó, 1/2 hüvelykes Mnpt

Tétel: AE4ZYC Modell: 5PAV2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet alakú dugó
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaMNPT
ÉpítésSzilárd
Max. Nyomás2000 psi @ 150 fok F
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályÉpítésMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU86 négyzetfejű dugó, 2-1/2 hüvelykes Mnpt | AC3VUT 2WU86150Üreges300 psi @ 150 fok F2.5 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€12.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU87 négyzetfejű dugó, 3 hüvelykes Mnpt | AC3VUU 2WU87150Üreges300 psi @ 150 fok F3"150 psi-20 foktól 366 fokig F€17.80
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2WU88 négyzet alakú fejdugó 4 hüvelyk Mnpt | AC3VUV 2WU88150Üreges300 psi @ 150 fok F4"150 psi-20 foktól 366 fokig F€62.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P540 négyzetfejű dugó, 1/8 hüvelykes Mnpt | AE4YYX 5P540150Üreges300 psi @ 150 fok F1 / 8 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€1.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P541 Négyzet alakú dugó, 1/4 hüvelykes Mnpt | AE4YYY 5P541150Üreges300 psi @ 150 fok F1 / 4 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€1.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P542 négyzetfejű dugó, 3/8 hüvelykes Mnpt | AE4YYZ 5P542150Üreges300 psi @ 150 fok F3 / 8 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€1.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P543 Négyzetfejű csatlakozó 1/2 hüvelykes Mnpt | AE4YZA 5P543150Üreges300 psi @ 150 fok F1 / 2 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€1.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAV2 négyzet alakú dugó, 1/2 hüvelykes Mnpt