Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2WU88 négyzet alakú fejdugó 4 hüvelyk Mnpt | AC3VUV

APPROVED VENDOR 2WU88 négyzet alakú fejdugó, 4 hüvelykes Mnpt

Raktáron
Tétel: AC3VUV Modell: 2WU88
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
€60.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet alakú dugó
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaMNPT
ÉpítésÜreges
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret4"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 366 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.29
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályÉpítésMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU86 négyzetfejű dugó, 2-1/2 hüvelykes Mnpt | AC3VUT 2WU86150Üreges300 psi @ 150 fok F2.5 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€15.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU87 négyzetfejű dugó, 3 hüvelykes Mnpt | AC3VUU 2WU87150Üreges300 psi @ 150 fok F3"150 psi-20 foktól 366 fokig F€22.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P540 négyzetfejű dugó, 1/8 hüvelykes Mnpt | AE4YYX 5P540150Üreges300 psi @ 150 fok F1 / 8 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€2.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P541 Négyzet alakú dugó, 1/4 hüvelykes Mnpt | AE4YYY 5P541150Üreges300 psi @ 150 fok F1 / 4 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€1.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P542 négyzetfejű dugó, 3/8 hüvelykes Mnpt | AE4YYZ 5P542150Üreges300 psi @ 150 fok F3 / 8 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€1.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P543 Négyzetfejű csatlakozó 1/2 hüvelykes Mnpt | AE4YZA 5P543150Üreges300 psi @ 150 fok F1 / 2 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€1.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P544 négyzetfejű dugó, 3/4 hüvelykes Mnpt | AE4YZB 5P544150Üreges300 psi @ 150 fok F3 / 4 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€2.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2WU88 négyzet alakú fejdugó, 4 hüvelykes Mnpt
€60.97 /Mértékegység