Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5PAR2 horganyzott szűkítő könyök 1-1/4 x 1/2 hüvelykes temperöntvény | AE4ZWV

APPROVED VENDOR 5PAR2 horganyzott szűkítő könyök 1-1/4 x 1/2 hüvelykes temperöntvény

Raktáron
Tétel: AE4ZWV Modell: 5PAR2
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
€24.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő könyök, 90 fok
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1500 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1-1/4" x 1/2"
Telített gőznyomás300 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WE99 Csökkentő könyök 90 fok 2 1/2 x 2 hüvelyk horganyzott | AC3UDY 2WE99150300 psi @ 150 fok F WOG2-1 / 2 "x 2"150 psi€82.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P804 szűkítő könyök 90 fok 3/8 x 1/4 hüvelyk horganyzott | AE4ZKG 5P804150300 psi @ 150 fok F WOG3 / 8 "x 1 / 4"150 psi€5.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P805 szűkítő könyök 90 fok 1/2 x 3/8 hüvelyk horganyzott | AE4ZKH 5P805150300 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "x 3 / 8"150 psi€22.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P806 szűkítő könyök 90 fok 1/2 x 1/4 hüvelyk horganyzott | AE4ZKJ 5P806150300 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "x 1 / 4"150 psi€22.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P808 szűkítő könyök 90 fokos 3/4 x 3/8 hüvelykes horganyzott | AE4ZKL 5P808150300 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "x 3 / 8"150 psi€8.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P809 Csökkentő könyök 90 fok 1 x 3/4 hüvelyk horganyzott | AE4ZKM 5P809150300 psi @ 150 fok F WOG1 "x 3/4"150 psi€10.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P811 szűkítő könyök 90 fok 1 1/4 x 1 hüvelyk horganyzott | AE4ZKP 5P811150300 psi @ 150 fok F WOG1-1 / 4 "x 1"150 psi€34.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAR2 horganyzott szűkítő könyök 1-1/4 x 1/2 hüvelykes temperöntvény
€24.09 /Mértékegység