Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P804 szűkítő könyök 90 fok 3/8 x 1/4 hüvelyk horganyzott | AE4ZKG

APPROVED VENDOR 5P804 szűkítő könyök 90 fok 3/8 x 1/4 hüvelyk horganyzott

Raktáron
Tétel: AE4ZKG Modell: 5P804
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
€5.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő könyök, 90 fok
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret3 / 8 "x 1 / 4"
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WE99 Csökkentő könyök 90 fok 2 1/2 x 2 hüvelyk horganyzott | AC3UDY 2WE99150300 psi @ 150 fok F WOG2-1 / 2 "x 2"150 psi€82.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P805 szűkítő könyök 90 fok 1/2 x 3/8 hüvelyk horganyzott | AE4ZKH 5P805150300 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "x 3 / 8"150 psi€22.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P806 szűkítő könyök 90 fok 1/2 x 1/4 hüvelyk horganyzott | AE4ZKJ 5P806150300 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "x 1 / 4"150 psi€22.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P808 szűkítő könyök 90 fokos 3/4 x 3/8 hüvelykes horganyzott | AE4ZKL 5P808150300 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "x 3 / 8"150 psi€8.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P809 Csökkentő könyök 90 fok 1 x 3/4 hüvelyk horganyzott | AE4ZKM 5P809150300 psi @ 150 fok F WOG1 "x 3/4"150 psi€10.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P811 szűkítő könyök 90 fok 1 1/4 x 1 hüvelyk horganyzott | AE4ZKP 5P811150300 psi @ 150 fok F WOG1-1 / 4 "x 1"150 psi€34.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P812 Szűkítő könyök 90 fok 1 1/4 x 3/4 In | AE4ZKQ 5P812150300 psi @ 150 fok F WOG1-1/4" x 3/4"150 psi€17.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P804 szűkítő könyök 90 fok 3/8 x 1/4 hüvelyk horganyzott
€5.00 /Mértékegység