Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJJ4 Cross 1 1/4 hüvelykes Npt horganyzott temperöntvény | AD9LRA

APPROVED VENDOR 4TJJ4 kereszt 1 1/4 hüvelykes Npt horganyzott temperöntvény

Raktáron
Tétel: AD9LRA Modell: 4TJJ4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€135.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaHorganyzott kovácsolt acél
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.097
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7307929000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJH8 Cross 1/4innpt horganyzott temperöntvény | AD9LQV 4TJH8Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1 / 4 "-€38.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJH9 Cross 3/8 hüvelykes Npt horganyzott temperöntvény | AD9LQW 4TJH9Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F3 / 8 "-€33.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJJ2 kereszt 3/4 hüvelykes Npt horganyzott temperöntvény | AD9LQY 4TJJ2Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F3 / 4 "--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJJ3 kereszt 1 hüvelykes Npt horganyzott temperöntvény | AD9LQZ 4TJJ3Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1"-€97.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJJ5 Cross 1 1/2 hüvelykes Npt horganyzott temperöntvény | AD9LRB 4TJJ5Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1.5 "-€175.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJJ6 kereszt 2 hüvelykes Npt horganyzott temperöntvény | AD9LRC 4TJJ6Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F2"-€241.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P985 Cross 1/2 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZTH 5P985Horganyzott alakítható vas150300 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "150 psi€14.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TJJ4 kereszt 1 1/4 hüvelykes Npt horganyzott temperöntvény
€135.10 /Mértékegység