Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5P575 Reducer 1-1/2 x 1/2 Inch Fnpt | AE4ZAJ

APPROVED VENDOR 5P575 Szűkítő 1-1/2 x 1/2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AE4ZAJ Modell: 5P575

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€11.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1-1/2" x 1/2"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 366 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNG5 szűkítő 1/4 x 1/8 hüvelykes Npt | AB2LCW 1MNG5Fekete kovácsolt acél-FNPT3000 psi @ 72 fok F1 / 4 "x 1 / 8"--€6.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNG6 Szűkítő 3/8 x 1/8 hüvelykes Npt | AB2LCX 1MNG6Fekete kovácsolt acél-FNPT3000 psi @ 72 fok F3 / 8 "x 1 / 8"--€8.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNG7 szűkítő 3/8 x 1/4 hüvelykes Npt | AB2LCY 1MNG7Fekete kovácsolt acél-FNPT3000 psi @ 72 fok F3 / 8 "x 1 / 4"--€11.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNG8 Szűkítő 1/2 x 1/4 hüvelykes Npt | AB2LCZ 1MNG8Fekete kovácsolt acél-FNPT3000 psi @ 72 fok F1 / 2 "x 1 / 4"--€9.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNG9 Szűkítő 1/2 x 3/8 hüvelykes Npt | AB2LDA 1MNG9Fekete kovácsolt acél-FNPT3000 psi @ 72 fok F1 / 2 "x 3 / 8"--€10.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNH1 Szűkítő 3/4 x 3/8 hüvelykes Npt | AB2LDB 1MNH1Fekete kovácsolt acél-FNPT3000 psi @ 72 fok F3 / 4 "x 3 / 8"--€12.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNH2 Szűkítő 3/4 x 1/2 hüvelykes Npt | AB2LDC 1MNH2Fekete kovácsolt acél-FNPT3000 psi @ 72 fok F3 / 4 "x 1 / 2"--€12.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P575 Szűkítő 1-1/2 x 1/2 hüvelykes Fnpt
€11.18 /Mértékegység