Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5MB93 Binding Post 13/64 X 1 1/4 Inch, 25PK | AE4PKG

APPROVED VENDOR 5MB93 kötőoszlop 13/64 x 1 1/4 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4PKG Modell: 5MB93

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€22.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötő bejegyzés
Hordó Dia.13 / 64 "
Hordófej Dia.13 / 32 "
Hordófej magasság1 / 16 "
Hordóhossz1.25 "
Hordószál mélysége3 / 8 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezEgyszerű
Head StyleKöteg
AnyagAlumínium
Rockwell KeménységB60 a hordóhoz és a C45 a hajtókupakhoz
Szakítószilárdság45,000 73,000 psi a hordóért és XNUMX XNUMX psi a hajtókupakért
Menetméret8-32
típusKoppintson a Be elemre

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7616109030
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hajtókupak átmérője. (3/8 ")
    • Hajtókupak magassága (1/16 ")
    • Hajtókupak anyaga (nikkelezett acél)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB93 kötőoszlop 13/64 x 1 1/4 hüvelyk, 25PK
€22.70 /csomag