Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5MB18 Bind Barrel External, 50PK | AE4PGA

APPROVED VENDOR 5MB18 Bind hordó külső, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4PGA Modell: 5MB18

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€40.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötő hordó hosszabbítás
Hordóhossz1 / 4 "
Hordószál mélysége3 / 16 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.13 / 64 "
Rockwell KeménységB60
Szakítószilárdság45,000 psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7616109030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB18 Bind hordó külső, 50PK
€40.69 /csomag