Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5LY84 Barrel Bolt Steel, 50PK | AE4NGJ

APPROVED VENDOR 5LY84 hordócsavar acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4NGJ Modell: 5LY84
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
€36.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó Bolt
Hordó Dia.1 / 4 "
Hordófej Dia.7 / 16 "
Hordófej magasság1 / 8 "
Hordóhossz3 / 8 "
Hordószál mélysége5 / 16 "
meghajtó típusaKombináció
befejezcink
Head StyleKöteg
AnyagAcél
Rockwell KeménységB70
Szakítószilárdság60000 psi
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY84 hordócsavar acél, 50PK
€36.93 /csomag