Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LAD6 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 1/4-20 x 3 hüvelyk | AE4JUV

APPROVED VENDOR 5LAD6 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 1/4-20 x 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4JUV Modell: 5LAD6
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
€17.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.15 / 32 "
Szem kívül Dia.29 / 32 "
Szemcsavar típusaHegesztett csukott szem váll nélkül
befejezMagas lengyel
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz4.25 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza3"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2"
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318152091
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD6 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 1/4-20 x 3 hüvelyk
€17.16 /Mértékegység