APPROVED VENDOR 5KHP4 Hex Nut Grade 2H 1/2-13, 1000PK | AE4GXT

APPROVED VENDOR 5KHP4 Hex Nut Grade 2H 1/2-13, 1000PK

Tétel: AE4GXT Modell: 5KHP4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2H
Magasság31 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Rockwell KeménységHRC 24-35
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNehéz, súlyos
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.39
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5KHP4 Hex Nut Grade 2H 1/2-13, 1000PK