JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GPK1 Huzalpolcok H74 W48 D18 Króm 5 polc | AE3XPF

APPROVED VENDOR 5GPK1 Drótpolc H74 W48 D18 Króm 5 polc

Raktáron
Tétel: AE3XPF Modell: 5GPK1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€354.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalpolc
színekkróm
Mélység18 "
befejezKrómozott
Magasság74 "
AnyagAcél
Polcok száma5
Polcbeállítások1 "növekmény
Polckapacitás300 font
Polc típusaSzabadon álló
Szélesség48 "
Drótpolc befejezéseKrómozott
HuzalpolcokAcél
Huzalpolc típusaKezdő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód9403200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságPolcok számaSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32V394 Drótpolcok 63x36x18 5 polcos króm | AC6CKV 32V39463 "536 "€290.94
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32V397 Drótpolcok 63x36x18 6 polcos króm | AC6CKY 32V39763 "636 "€356.95
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32V401 Drótpolcok 63x60x18 4 polcos króm | AC6CLB 32V40163 "460 "€382.64
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32V404 drótpolcok 63x60x18 5 polcos króm | AC6CLE 32V40463 "560 "€409.77
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32V407 drótpolcok 63x60x18 6 polcos króm | AC6CLH 32V40763 "660 "€440.97
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32V413 drótpolcok 74x36x18 5 polcos króm | AC6CLP 32V41374 "536 "€496.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32V416 Drótpolcok 74x36x18 6 Polc króm | AC6CLT 32V41674 "636 "€376.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GPK1 Drótpolc H74 W48 D18 Króm 5 polc
€354.22 /Mértékegység