JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32V394 Drótpolcok 63x36x18 5 polcos króm | AC6CKV

APPROVED VENDOR 32V394 Drótpolc 63x36x18 5 polc króm

Raktáron
Tétel: AC6CKV Modell: 32V394

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€371.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalpolc
színekkróm
Mélység18 "
befejezKrómozott
Magasság63 "
AnyagAcél
Polcok száma5
Polcbeállítások1 "növekmény
Polckapacitás300 font
Polc típusaSzabadon álló
Szélesség36 "
Drótpolc befejezéseKrómozott
HuzalpolcokAcél
Huzalpolc típusaKezdő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.73
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)47.31
Hajószélesség (cm)21.91
HS-kód9403200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságPolcok számaSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32V397 Drótpolcok 63x36x18 6 polcos króm | AC6CKY 32V39763 "636 "€411.18
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32V401 Drótpolcok 63x60x18 4 polcos króm | AC6CLB 32V40163 "460 "€473.33
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32V404 drótpolcok 63x60x18 5 polcos króm | AC6CLE 32V40463 "560 "€492.83
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32V407 drótpolcok 63x60x18 6 polcos króm | AC6CLH 32V40763 "660 "€399.15
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32V413 drótpolcok 74x36x18 5 polcos króm | AC6CLP 32V41374 "536 "€496.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32V416 Drótpolcok 74x36x18 6 Polc króm | AC6CLT 32V41674 "636 "€424.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32V419 Drótpolcok 74x60x18 4 polcos króm | AC6CLW 32V418 32V41974 "460 "€394.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 32V394 Drótpolc 63x36x18 5 polc króm
€371.05 /Mértékegység