Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5GMD7 Machine Screw Ms Stainless Steel 8-32 X 1, 50PK | AE3XCN

APPROVED VENDOR 5GMD7 gépcsavar Ms rozsdamentes acél 8-32 X 1, 50PK

Raktáron
Tétel: AE3XCN Modell: 5GMD7
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
€88.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaKeresztbe süllyesztett Phillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezFekete oxid
Fej Dia.0.322 - 0.306 "
Fejmagasság0.115–0.105 ”
fej típusaKenyér
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság80,000 min.
Menet hosszaTeljesen menetes
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GMD7 gépcsavar Ms rozsdamentes acél 8-32 X 1, 50PK
€88.22 /csomag