JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCW1 hablap keresztkötésű polipropilén 1 x 24 x 24 fehér | AE3UZY

APPROVED VENDOR 5GCW1 hablap keresztkötésű polipropilén 1 x 24 x 24 fehér

Raktáron
Tétel: AE3UZY Típus: 5GCW1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€119.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaRagasztóanyag
színekfehér
Sűrűség2 font / köb. ft.
befejezDurva sejt
Szilárdság @ 25% -os elhajlás9 PSI
Hossz24 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyagpolietilén
Stretch Limit0.5
Temp. Hatótávolság-20 - 150 F
Szakítószilárdság32 PSI
Vastagság1"
Vastagsági tolerancia+/- 0.063 "
típusA térhálós
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.504
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3921190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaszínekHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCF6 hablap keresztkötésű polipropilén 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVL 5GCF6EgyszerűFaszén12 "1 / 2 "12 "€16.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCF7 hablap keresztkötésű polipropilén 1/2 x 12 x 12 fehér | AE3UVM 5GCF7Egyszerűfehér12 "1 / 2 "12 "€16.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCF8 hablap keresztkötésű polipropilén 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVN 5GCF8RagasztóanyagFaszén12 "1 / 2 "12 "€12.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCF9 hablap keresztkötésű polipropilén 1/2 x 12 x 12 fehér | AE3UVP 5GCF9Ragasztóanyagfehér12 "1 / 2 "12 "€19.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCJ7 hablap keresztkötésű polipropilén 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWN 5GCJ7EgyszerűFaszén12 "1-11 / 16 "12 "€33.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCJ8 hablap keresztkötésű polipropilén 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWP 5GCJ8Egyszerűfehér12 "1-11 / 16 "12 "€51.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCJ9 hablap keresztkötésű polipropilén 1 x 12 x 12 Gry | AE3UWQ 5GCJ9EgyszerűFaszén12 "1"12 "€30.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCW1 hablap keresztkötésű polipropilén 1 x 24 x 24 fehér
€119.95 /Mértékegység