Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 41-440-01 Légcsap Fnpt x Fnpt Méret 1/4 hüvelyk | AB9NVV 2EFE7

APOLLO VALVES 41-440-01 Légcsap Fnpt x Fnpt Mérete 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9NVV Modell: 41-440-01Kereszthivatkozás: 2EFE7
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
€23.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsap
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú típusaFogantyú
Tömlő belül Dia.Egyik sem
Max. Nyomás80 PSIG
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 500 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alsó típus (rugó)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 41-440-01 Légcsap Fnpt x Fnpt Mérete 1/4 hüvelyk
€23.58 /Mértékegység