JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCU7 habcsík 3010 polipropilén 2 1/4 x 2 1/4 x 42 hüvelykes | AE3UZM

APPROVED VENDOR 5GCU7 habcsík 3010 polipropilén 2 1/4 x 2 1/4 x 42 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3UZM Modell: 5GCU7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHabcsík
Háttér típusaEgyszerű
színekFaszén
Sűrűség0.95 font / köb. ft.
befejezSima Cellular
Szilárdság @ 25% -os elhajlás0.28 PSI
Hossz42 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag3010 poliuretán
Stretch Limit1.25
Temp. Hatótávolság-20 - 180 F
Szakítószilárdság10 PSI
Vastagság2.25 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
típusNyissa meg a cellát
Szélesség2.25 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3921905050
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCU7 habcsík 3010 polipropilén 2 1/4 x 2 1/4 x 42 hüvelyk
€6.13 /Mértékegység